Snijschijf 115x1,0x22,23 mm recht C60S PREMIUM non-ferrometaal/steen

Artikelnummer: 34332827
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34332827
EAN/GTIN 9003172444314
Nummer fabrikant 34332827
L-nummer L50140 2108

Omschrijving

Omschrijving:

Een bijkomend voordeel is de vermindering van het slijpafval waardoor het werken milieuvriendelijk verloopt.

Kenmerk:

  • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : C 60 S- BFP
  • Afmeting (D x T x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
  • diameter: 115 mm
  • Sterkte: 1 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Baksteen , Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Perfecte afwerking van oppervlakken en geen randuitbreuk
  • Minder slijpresten en slijpstof door de beperkte schijfdikte
  • Lagere belasting

Toepassing:

  • Voor het bewerken van tegels, keramiek, klinkers en non-ferrometalen
  • Kleine werkzaamheden aan natuursteen en beton

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen