Doorslijpschijf 115x1,6x22,23mm recht A46N PREMIUM non-ferrometaal

Artikelnummer: 34332823
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34332823
EAN/GTIN 9003172442815
Nummer fabrikant 34332823
L-nummer L50140 1448

Omschrijving

Omschrijving:

De nieuwe eigenschappen van deze schijf voorkomt dat ze volloopt met materiaalstof en bot wordt.

Kenmerk:

  • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : A 46 N- BFP
  • Afmeting (D x T x H): 115 x 1,6 x 22,23 mm
  • diameter: 115 mm
  • Sterkte: 1.6 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 46
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Nieuwe specificaties voorkomen dat de slijpschijf volloopt met materiaalstof en bot wordt
  • De specificaties en productiemethode zorgen voor zo kort mogelijke doorslijptijden
  • Verbeterde prestatie

Wir empfehlen:
  • 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten non-ferrometaal, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium

Advies:

  • 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen