Doorslijpschijf 125x1,6x22,23 mm recht A46R PREMIUM Roestvrij staal

Artikelnummer: 34332805
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34332805
EAN/GTIN 9003172418797
Nummer fabrikant 34332805
L-nummer L50140 1478

Omschrijving

Omschrijving:

Het assortiment van deze doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap en van 2,5 tot 3,0 mm voor de maximale levensduur en stabiliteit.

Kenmerk:

  • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : A 46 R- BFP
  • Afmeting (D x T x H): 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 1.6 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 46
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
  • Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
  • Speciaal voor roest- en zuurbestendige staalsoorten

Wir empfehlen:
  • 0,75 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
  • Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Advies:

  • 0,75 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen