Doorslijpschijf LONGLIFE 178x1,6x22,23 mm recht A46S PREMIUM staal

Artikelnummer: 34332759
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 34332759
    EAN/GTIN 9003172426266
    Nummer fabrikant 34332759
    L-nummer L50140 1501

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het assortiment LONGLIFE-doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap, en van 2,5 tot 3,0 mm voor een maximale levensduur en stabiliteit.

    Kenmerk:

    • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
    • Specificatie : A 46 S- BFP
    • Afmeting (D x T x H): 178 x 1,6 x 22,23 mm
    • diameter: 178 mm
    • Sterkte: 1.6 mm
    • Boring: 22.23 mm
    • Korrelgrootte: 46
    • Vs /max: 80 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Staal
    • Gereedschap voor: Haakse slijper

    Voordeel:

    • Optimale levensduur dankzij LONGLIFE-technologie
    • Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
    • Geen nabewerkingen zoals opschonen of ontbramen nodig

    Wir empfehlen:
    • 1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
    • 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale levensduur en stevigheid

    Toepassing:

    • Voor de bewerking van verschillende soorten staal
    • Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

    Advies:

    • 1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
    • 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale levensduur en stevigheid

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen