Omschrijving:
Het assortiment LONGLIFE-doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap, en van 2,5 tot 3,0 mm voor een maximale levensduur en stabiliteit.
Kenmerk:
- Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
- Specificatie : A 60 S- BFP
- Afmeting (D x T x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
- diameter: 125 mm
- Sterkte: 1 mm
- Boring: 22.23 mm
- Korrelgrootte: 60
- Vs /max: 80 m/s
- Geschiktheid materiaal: Staal
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Optimale levensduur dankzij LONGLIFE-technologie
- Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
- Geen nabewerkingen zoals opschonen of ontbramen nodig
Wir empfehlen:
- 1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale levensduur en stevigheid
Toepassing:
- Voor de bewerking van verschillende soorten staal
- Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal
Advies:
- 1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale levensduur en stevigheid