Getande borgring 178x22,23mm 28A recht ZA80Q BASIC staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34318566
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34318566
EAN/GTIN 9003172320403
Nummer fabrikant 34318566
L-nummer L50140 2552

Omschrijving

Omschrijving:

De Tyrolit 2in1 lamellenschijf kan worden gebruikt voor niet-gelegeerd staal, laaggelegeerd staal, hooggelegeerd staal en roestvrij staal.

Kenmerk:

  • Form: 28A FLAP DISC
  • Specificatie : ZA 80 Q- B
  • Afmeting (D x H): 178 x 22,23 mm
  • diameter: 178 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Goede specifieke materiaalverwijdering, met 30% meer vermogen dan het voorgaande model
  • Goede levensduur
  • Comfortabel in het gebruik
  • Vorm 28N: Focus op duurzame grondstoffen – de kern van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialen

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Toepassing:

  • Geschikt voor toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen