Gekartelde borgring 115x22,23mm 28A recht ZA80Q BASIC staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34318552
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 34318552
    EAN/GTIN 9003172290195
    Nummer fabrikant 34318552
    L-nummer L50140 2593

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De Tyrolit 2in1 lamellenschijf kan worden gebruikt voor niet-gelegeerd staal, laaggelegeerd staal, hooggelegeerd staal en roestvrij staal.

    Kenmerk:

    • Form: 28A FLAP DISC
    • Specificatie : ZA 80 Q- B
    • Afmeting (D x H): 115 x 22,23 mm
    • diameter: 115 mm
    • Boring: 22.23 mm
    • Korrelgrootte: 80
    • Vs /max: 50 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
    • Gereedschap voor: Haakse slijper

    Voordeel:

    • Goede specifieke materiaalverwijdering, met 30% meer vermogen dan het voorgaande model
    • Goede levensduur
    • Comfortabel in het gebruik
    • Vorm 28N: Focus op duurzame grondstoffen – de kern van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialen

    Wir empfehlen:
    • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
    • Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

    Toepassing:

    • Geschikt voor toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

    Advies:

    • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
    • Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen