HM90 EALD125-2MMT21-16JHP 90° schachtfrezen met MULTI-MASTER schroefdraadaansluiting voorzien van HM90 APCR 1605. Snijplaten voor de bewerking van aluminium

Artikelnummer: 3431338
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3431338
EAN/GTIN 7291075489279
Nummer fabrikant 3431338
L-nummer L23980 3130

Omschrijving

Omschrijving:

  • Frees met WSP
  • Afschroefdiameter machinezijde (DCONMS): 29 mm
  • Diameter (DC/DCX): 31,75 mm
  • Aantal snijlichamen (CICT): 2
  • Zaagbladlengte max. (APMX): 15,5 mm
  • Overlengte (OAL): 63 mm

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 29 mm
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T21
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Skærediameter (DC): 31.75 mm
  • Skærediameter (DC/DCX): 31.75 mm
  • CICT (Cutting ITEM Count): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 15.5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS): 24 mm
  • Funktionslængde (LF): 39.9 mm
  • Identifikation af master-indsats (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Samlet længde (OAL): 63 mm
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 22.4 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen