3/8″ Gezamenlijke inzetstukken voor schroeven met binnenzeskant 6 mm

Artikelnummer: 3430M 6mm
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3430M 6mm
EAN/GTIN 4991644037025
Nummer fabrikant 3430M 6mm
L-nummer L60050 8133

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 62 mm
Dimensie D2: 19 mm
Lengte: 15,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 6 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen