Slijpschijf PIPELINER 230x7x22,23 mm A30T BASIC staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34307835
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34307835
EAN/GTIN 9003172074290
Nummer fabrikant 34307835
L-nummer L50140 2295

Omschrijving

Omschrijving:

De Pipeliner is een 2in1-afbraamschijf, en kan daarom zowel op staal als op hoogwaardig inox worden ingezet.

Kenmerk:

  • Form: 27 GRINDING WHEEL
  • Specificatie : A 30 T- BF PIPE
  • Afmeting (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
  • diameter: 230 mm
  • Sterkte: 7 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • De afbraamschijven bestaan alleen uit een grove korrellaag, zodat deze gelijkmatig afslijten op het werkstuk
  • Goede materiaalverwijdering en levensduur
  • Speciaal gereedschap

Toepassing:

  • Voor gebruik op verschillende soorten staal en roestvrij staal
  • Ontwikkeld voor het bewerken van lasnaden bij pijplijnconstructie

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.