FFQ4 SOMT 170625T IC5600 Enkelzijdige vierkante snijplaten met 4 snijkanten voor frezen met hoge voeding

Artikelnummer: 3430636
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILL4FEED
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3430636
EAN/GTIN 7291075484229
Nummer fabrikant 3430636
L-nummer L23970 634

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP voor frezen
  • Inzetstuklengte (INSL): 17,5 mm
  • Inzetstukdikte (S): 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 2,5 mm
  • Richting (HAND): Neutraal
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR): 90 graden
  • Lengte invoegen (INSL): 17,5 mm
  • Plaatdikte (S): 6 mm
  • Maximale voeding fz max 2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,4 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen