Digitale meetbekkenschroefmaat, 0-1 ″, Digimatic

Artikelnummer: 343-350-30
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 343-350-30
EAN/GTIN 4946368689739
Nummer fabrikant 343-350-30
L-nummer L40010 13311

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaten met buitenmeetbekken zijn speciaal ontwikkeld voor het meten van moeilijk bereikbare plaatsen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 1
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0,00025″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,00025″.
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 1-6
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: inclusief doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar