Digitale meetbekkenschroefmaat, 50-75 mm, Digimatic

Artikelnummer: 343-252-30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 343-252-30
EAN/GTIN 4946368689715
Nummer fabrikant 343-252-30
L-nummer L40010 11177

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaten met buitenmeetbekken zijn speciaal ontwikkeld voor het meten van moeilijk bereikbare plaatsen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 50 - 75
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±7 µm
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 1-6
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen