SK-insteekschacht, SK / boorhouderconus: 40/16

Artikelnummer: 342887 40/16
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

SK / boorhouderconus Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Conusmaat 40
Boorhouderconus DIN 238 B 16
Conus-⌀ D 15,733 mm
Binnenaantrekdraad M16
Kleurcode voor bijpassende schacht SK 40
Producttype Boorhouderopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 342887 40/16
EAN/GTIN 4062406109387
Nummer fabrikant 342887 40/16

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen. Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.
precisie-uitvoering met steile-conusschacht en aantrekdraad.
Conus volgens DIN 69871 A, deel 1 met meeneemgroef en schroefdraad voor aantrekbout.

Toepassing:

Voor de opname van boorhouders op freesmachines en boorwerkzaamheden met conus.
Met binnenaantrekdraad M16 en centreerring voor automatische spanning (bijv. Maho, Deckel, Mikron enz. ook geschikt voor alle standaardmachines met handspanning).

Norm:

boorhouderconus DIN 238.