Vezelschijf 180x22 mm A-B01 V A50 BASIC staal/NE metaal/hout

Artikelnummer: 34286706
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Compacte schijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34286706
EAN/GTIN 9009012006827
Nummer fabrikant 34286706

Omschrijving

Omschrijving:

De fiberschijven in ons assortiment zijn verkrijgbaar in de korrelgroottes 16 t/m 120.

Kenmerk:

  • Form: FIBER Disc
  • Specificatie : A-B01 V A50
  • Afmeting (D x H): 180 x 22 mm
  • diameter: 180 mm
  • Boring: 22 mm
  • Korrelgrootte: 50
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Non-ferrometalen, Hout
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Aluminiumoxide voor een lange levensduur en goede agressiviteit op staal, non-ferrometalen en hout

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 16/24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Toepassing:

  • Geschikt voor universeel gebruik op staal, non-ferrometalen en hout

Advies:

  • Korrelgrootte 16/24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen