Vezelschijf 180x22 mm A-B01 V A40 BASIC staal/NE metaal/hout

Artikelnummer: 34286509
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Slijpmachinesteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 34286509
    EAN/GTIN 9009012006759
    Nummer fabrikant 34286509

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De fiberschijven in ons assortiment zijn verkrijgbaar in de korrelgroottes 16 t/m 120.

    Kenmerk:

    • Form: FIBER Disc
    • Specificatie : A-B01 V A40
    • Afmeting (D x H): 180 x 22 mm
    • diameter: 180 mm
    • Boring: 22 mm
    • Korrelgrootte: 40
    • Geschiktheid materiaal: Staal, Non-ferrometalen, Hout
    • Gereedschap voor: Haakse slijper

    Voordeel:

    • Aluminiumoxide voor een lange levensduur en goede agressiviteit op staal, non-ferrometalen en hout

    Wir empfehlen:
    • Korrelgrootte 16/24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
    • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

    Toepassing:

    • Geschikt voor universeel gebruik op staal, non-ferrometalen en hout

    Advies:

    • Korrelgrootte 16/24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
    • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen