Vezelschijf 180x22 mm A-B01 V A36 BASIC staal/NE-metaal/hout

Artikelnummer: 34286508
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34286508
EAN/GTIN 9009012006742
Nummer fabrikant 34286508

Omschrijving

Omschrijving:

De fiberschijven in ons assortiment zijn verkrijgbaar in de korrelgroottes 16 t/m 120.

Kenmerk:

  • Form: FIBER Disc
  • Specificatie : A-B01 V A36
  • Afmeting (D x H): 180 x 22 mm
  • diameter: 180 mm
  • Boring: 22 mm
  • Korrelgrootte: 36
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Non-ferrometalen, Hout
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Aluminiumoxide voor een lange levensduur en goede agressiviteit op staal, non-ferrometalen en hout

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 16/24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Toepassing:

  • Geschikt voor universeel gebruik op staal, non-ferrometalen en hout

Advies:

  • Korrelgrootte 16/24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.