HM90 APKT 100325PDR IC5600 HELI2000 Ground tailor-made radius and grade, on request.

Artikelnummer: 3427971
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3427971
EAN/GTIN 7291075445985
Nummer fabrikant 3427971
L-nummer L23910 478

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 9,2 mm, snijplaatlengte (INSL) 10,4 mm, snijplaatdikte (S) 3,53 mm, snijplaatbreedte (W1) 6,76 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2,5 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 9,88 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,2 mm
  • Figuur 1
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,53 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,76 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen