Wielborstel 70x15x19-6x30 mm E 0,3 mm INOX BASIC roestvrij staal

Artikelnummer: 34276014
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34276014
EAN/GTIN 9003172021645
Nummer fabrikant 34276014
L-nummer L50140 2586

Omschrijving

Omschrijving:

Rondborstels op stift en gevlochten draad zijn ontworpen voor het bewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak.

Kenmerk:

  • Form: 52R DW STAALBORSTEL OP STIFT
  • Specificatie : E 0,3 mm INOX
  • Afmeting (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
  • diameter: 70 mm
  • Sterkte: 15 mm
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
  • Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
  • Krachtig gereedschap

Wir empfehlen:
  • Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Advies:

  • Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen