Ronde borstels 100x11x22x16 mm SH 0,5 mm BASIC staal

Artikelnummer: 34275969
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34275969
EAN/GTIN 9003172021331
Nummer fabrikant 34275969

Omschrijving

Omschrijving:

Met borstels voorzien van gegolfde draad kunt u roest en verf verwijderen, maar deze zijn tevens geschikt voor fijne bewerkingen. Onze producten worden echter ook vaak gebruikt voor het schoonmaken van lasnaden.

Kenmerk:

  • Form: 1R DZ STAALBORSTELS VOOR DE SLIJPB.
  • Specificatie : SH 0,5 mm
  • Afmeting (D x B x L x H): 100 x 11 x 22 x 16 mm
  • diameter: 100 mm
  • Sterkte: 11 mm
  • Boring: 16 mm
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Uitgebreid assortiment
  • Hoogste kwaliteit
  • Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
  • Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd

Wir empfehlen:
  • Gevlochten draad DZ voor oppervlaktevoorbereiding en voor het verwijderen van roest, oxidatieaanslag en betonresten

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
  • Bijzonder geschikt voor het bewerken van lasnaden

Advies:

  • Gevlochten draad DZ voor oppervlaktevoorbereiding en voor het verwijderen van roest, oxidatieaanslag en betonresten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen