Bekerborstel 100x25xM14 SH 0,5 mm BASIC-staal

Artikelnummer: 34275967
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Conische borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34275967
EAN/GTIN 9003172021461
Nummer fabrikant 34275967
L-nummer L50140 2697

Omschrijving

Omschrijving:

Met borstels voorzien van gegolfde draad kunt u roest en verf verwijderen, maar deze zijn tevens geschikt voor fijne bewerkingen. Onze producten worden echter ook vaak gebruikt voor het schoonmaken van lasnaden.

Kenmerk:

  • Form: 6T DZ KOM STAALBORSTELS
  • Specificatie : SH 0,5 mm
  • Afmeting (D x L x GE): 100 x 25 x M14 mm
  • diameter: 100 mm
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
  • Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd
  • Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

Wir empfehlen:
  • Gegolfde draad DW voor het verwijderen van roest en verf, maar ook voor fijne werkzaamheden
  • Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Toepassing:

  • Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen
  • Komborstels voor het bewerken van grote oppervlakken

Advies:

  • Gegolfde draad DW voor het verwijderen van roest en verf, maar ook voor fijne werkzaamheden
  • Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.