F3P 228-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Flat Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3427062
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3427062
    EAN/GTIN 7291075461282
    Nummer fabrikant 3427062
    L-nummer L24050 1169

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 22,8 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 22, hoek, 1e trap (SIG) 132 Graden, kraaglengte (LPR) 9,67 mm

    Kenmerk:

    • Invalshoek 15 graden
    • Snijdiameter (DC) 22,8 mm
    • Functionele lengte (LF) 7,86 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 22 in
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 132 graden
    • Puntlengte (PL) 1,81 mm
    • Lengte kraag (LPR) 9,67 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen