Insteekschacht met aantrekdraad, MK / boorhouderconus: 2/12

Artikelnummer: 342700 2/12
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MK / boorhouderconus Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK maat 2
Boorhouderconus DIN 238 B 12
Conus-⌀ D 12,065 mm
Binnenaantrekdraad M10
Producttype Boorhouderopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 342700 2/12
EAN/GTIN 4045197294920
Nummer fabrikant 342700 2/12

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen. Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.
Precisie-uitvoering met MK-schacht en binnenaantrekdraad.

Toepassing:

Voor de opname van boorhouders op freesmachines met morseconus.

Norm:

Boorhouderconus DIN 238.