Slijpschijf 125x4x22,23 mm geslingerd A30Q BASIC staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34257187
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 34257187
    EAN/GTIN 9003172027722
    Nummer fabrikant 34257187
    L-nummer L50140 1562

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze schijven zijn ook in de dikte van 4 mm verkrijgbaar. Met name bij de constructie van pijpleidingen en bij rondom slijpen komt dit product van pas.

    Kenmerk:

    • Form: 27 GRINDING WHEEL
    • Specificatie : A 30 Q- BF
    • Afmeting (D x U x H): 125 x 4 x 22,23 mm
    • diameter: 125 mm
    • Sterkte: 4 mm
    • Boring: 22.23 mm
    • Korrelgrootte: 30
    • Vs /max: 72 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
    • Gereedschap voor: Haakse slijper

    Voordeel:

    • Snel en comfortabel werken zonder grote krachtinspanningen
    • Universeel toepasbaar
    • Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

    Wir empfehlen:
    • Dikte van 4 & 4,3 mm voor rondom slijpen
    • Dikte van 6 mm voor afbramen
    • Dikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

    Toepassing:

    • Voor het slijpen van oppervlakken en randen van verschillende soorten staal en roestvrij staal, met name bij de constructie van pijpleidingen en bij rondom slijpen

    Advies:

    • Dikte van 4 & 4,3 mm voor rondom slijpen
    • Dikte van 6 mm voor afbramen
    • Dikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen