Doorslijpschijf CERABOND 178x1,6x22,23 mm recht CA46Q staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34256275
  • Minimale bestelhoeveelheid 15 stuks
  • Stappen van de bestelling: 15 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34256275
EAN/GTIN 9003172017242
Nummer fabrikant 34256275

Omschrijving

Omschrijving:

Door de invoering van de doorslijpschijf van 1,0 mm met het CERABOND-systeem krijgt de productfamilie er een sterk lid bij. Hiermee is de CERABOND-productlijn voltooid en nu wereldwijd verkrijgbaar in de vakhandel.

Kenmerk:

  • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : CA 46 Q- BFK A
  • Afmeting (D x T x H): 178 x 1,6 x 22,23 mm
  • diameter: 178 mm
  • Sterkte: 1.6 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 46
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Kortere arbeidsprocessen
  • Verhoogde productiviteit
  • Lagere productiekosten

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
  • Voor het doorslijpen van zeer harde, veeleisende werkstukken en massieve materialen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen