Tegelboor met paraffinevulling DDT 10x35xM14 PREMIUM Tegels/Keramiek

Artikelnummer: 34251711
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steinbohrer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34251711
EAN/GTIN 9003172016603
Nummer fabrikant 34251711
L-nummer L50140 1775

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHLT DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 10 - 2 - 10
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 10 x 35 x M14 mm
  • diameter: 10 mm
  • Sterkte: 35 mm
  • Geschiktheid materiaal: Keramische tegels
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Universeel inzetbaar
  • Nauwkeurig en snel boren
  • Optimaal boorcomfort

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen