Tegelboor met paraffinevulling DDT 8x35xM14 PREMIUM Tegel/keramiek

Artikelnummer: 34251680
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steinbohrer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34251680
EAN/GTIN 9003172016597
Nummer fabrikant 34251680
L-nummer L50140 1779

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHLT DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 8 - 2 - 10
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 8 x 35 x M14 mm
  • diameter: 8 mm
  • Sterkte: 35 mm
  • Geschiktheid materiaal: Keramische tegels
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Universeel inzetbaar
  • Nauwkeurig en snel boren
  • Optimaal boorcomfort