Insteekschacht met MK-schacht, MK / boorhouderconus: 4/16

Artikelnummer: 342500 4/16
op aanvraag
Op voorraad
300 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MK / boorhouderconus Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK maat 4
Boorhouderconus DIN 238 B 16
Conus-⌀ D 15,733 mm
Producttype Boorhouderopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 342500 4/16
EAN/GTIN 4045197296894
Nummer fabrikant 342500 4/16

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen. Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.
Met MK-schacht en uitdrijfspie.
Nauwkeurige, voordelige uitvoering.

Toepassing:

Voor de opname van boorhouders op boormachines, draaimachines, inrichtingen enz.

Norm:

Boorhouderconus DIN 238.