Lamellenwiel 100x50x19,1 S-2 C FEIN 150 voor staal/roestvrij staal/NE metaal

Artikelnummer: 34241569
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 stuks
  • Stappen van de bestelling: 8 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34241569
EAN/GTIN 8024406518039
Nummer fabrikant 34241569
L-nummer L50140 2821

Omschrijving

Omschrijving:

Deze PREMIUM-slijproller bestaat uit een mengsel van slijpweefsel en vlies en wordt via een speciaal wiggat op de satineermachine gemonteerd. Deze combinatie van materialen biedt een hoger snijvermogen in vergelijking met rollers die alleen uit vliesmateriaal bestaan en zorgt voor een uitstekende afwerkingsgraad en een maximaal gebruiksgemak. Bovendien biedt de roller de typische eigenschappen van vliesproducten, zoals een sterke ventilatie en een geringe geluidsontwikkeling tijdens het aanbrengen. Het systeem met vier wiggen oefent een effectieve trekkracht uit op het slijpgereedschap en garandeert een snelle start van de roller.

Kenmerk:

  • Form: CLOTH & VLIES Flap Wheel
  • Specificatie : C FIJN C X 150
  • Afmeting (D x T x H): 100 x 50 x 19,1 mm
  • diameter: 100 mm
  • Sterkte: 50 mm
  • Boring: 19.1 mm
  • Korrelgrootte: 150
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Satineermachine

Voordeel:

  • Hoog snijvermogen
  • Uitstekende mate van afwerking
  • Hoogste bedieningscomfort met lage geluidsontwikkeling

Toepassing:

  • Licht ontbramen en reinigen, satijnachtig afslijpen van kleine en grote oppervlakken, verwijderen van oxidelagen, verwijderen van defecten van vorige bewerkingsstappen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen