CD840 Natte kernboren 400x450x11/4″ PREMIUM gewapend beton

Artikelnummer: 34240004
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34240004
EAN/GTIN 9003172026961
Nummer fabrikant 34240004

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHL1D DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 20 - 5 - 11,3
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 400 x 450 x 11/4″ mm
  • diameter: 400 mm
  • Sterkte: 450 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Zeer lange levensduur
  • Uitstekende verspaningsprestaties
  • Constant snelle snijprestaties.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.