Boor voor nat boren 57x450x11/4″ mm PREMIUM

Artikelnummer: 34238996
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 34238996
    EAN/GTIN 9003172026244
    Nummer fabrikant 34238996

    Omschrijving

    Kenmerk:

    • Form: HOHL1D UCUT3 DIAMANTKERNBOOR
    • Specificatie : 24 - 3,5 - 11,3
    • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 57 x 450 x 11/4″ mm
    • diameter: 57 mm
    • Sterkte: 450 mm
    • Korrelgrootte: 40
    • Geschiktheid materiaal: Beton
    • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

    Voordeel:

    • Zeer lange levensduur
    • Uitstekende verspaningsprestaties
    • Constant snelle snijprestaties.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen