Handschuurpapier 115x5M A120 PVC/hout/kleur/lak

Artikelnummer: 34231874
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34231874
EAN/GTIN 9003172011110
Nummer fabrikant 34231874
L-nummer L50140 1928

Omschrijving

Omschrijving:

De halfopen coating van het PREMIUM***-schuurpapier op rol voorkomt het vollopen van het product en zorgt voor een uitstekende afwerking.

Kenmerk:

  • Form: PAPER Roll
  • Specificatie : A-P21 P D
  • Afmeting (T x H): 115 x 5 mm
  • Sterkte: 115 mm
  • Boring: 5 mm
  • Korrelgrootte: 120
  • Geschiktheid materiaal: Hout, Kunststof/PVC, Verf / lak
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaag
  • Halfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijk
  • Universeel toepasbaar

Toepassing:

  • Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
  • Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.