Handschuurpapier 100x5M A180 PVC/hout/kleur/lak

Artikelnummer: 34231868
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34231868
EAN/GTIN 9003172011028
Nummer fabrikant 34231868

Omschrijving

Omschrijving:

De halfopen coating van het PREMIUM***-schuurpapier op rol voorkomt het vollopen van het product en zorgt voor een uitstekende afwerking.

Kenmerk:

  • Form: PAPER Roll
  • Specificatie : A-P21 P D
  • Afmeting (T x H): 100 x 5 mm
  • Sterkte: 100 mm
  • Boring: 5 mm
  • Korrelgrootte: 180
  • Geschiktheid materiaal: Hout, Kunststof/PVC, Verf / lak
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaag
  • Halfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijk
  • Universeel toepasbaar

Toepassing:

  • Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
  • Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen