Zelfklevende slijpschijf TFC 125 mm A150 universeel gebruik

Artikelnummer: 34230718
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34230718
EAN/GTIN 9003172010526
Nummer fabrikant 34230718
L-nummer L50140 2483

Omschrijving

Omschrijving:

Dit product biedt een bijzonder stevige onderlaag die de korrel ondersteunt, met een maximale materiaalafname en optimale levensduur. Uitzonderlijk duurzaam bij gebruik op randen.

Kenmerk:

  • Form: Paper Disc
  • Specificatie : A-P31 P F A150
  • diameter: 125 mm
  • Korrelgrootte: 150
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Hout, Kunststof/PVC, Gelcoat, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Excentrische slijpmachine

Voordeel:

  • Sterke onderlaag, voor een hoge agressiviteit en lange levensduur
  • Zeer stevig op randen
  • Korrelgrootten 320 en 400 op aanvraag verkrijgbaar

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerk
  • Korrelgrootten 150-240 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Toepassing:

  • Voor het grof en fijn bewerken van verschillende materialen

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerk
  • Korrelgrootten 150-240 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen