Zelfklevende slijpschijf TFC 115 mm A150 universeel gebruik

Artikelnummer: 34230710
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 34230710
    EAN/GTIN 9003172010236
    Nummer fabrikant 34230710

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit product biedt een bijzonder stevige onderlaag die de korrel ondersteunt, met een maximale materiaalafname en optimale levensduur. Uitzonderlijk duurzaam bij gebruik op randen.

    Kenmerk:

    • Form: Paper Disc
    • Specificatie : A-P31 P F A150
    • diameter: 115 mm
    • Korrelgrootte: 150
    • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Hout, Kunststof/PVC, Gelcoat, Non-ferrometalen
    • Gereedschap voor: Excentrische slijpmachine

    Voordeel:

    • Sterke onderlaag, voor een hoge agressiviteit en lange levensduur
    • Zeer stevig op randen
    • Korrelgrootten 320 en 400 op aanvraag verkrijgbaar

    Wir empfehlen:
    • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
    • Korrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerk
    • Korrelgrootten 150-240 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

    Toepassing:

    • Voor het grof en fijn bewerken van verschillende materialen

    Advies:

    • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
    • Korrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerk
    • Korrelgrootten 150-240 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen