Klittenbandschijf 17H TFC 150 mm A220 PVC/gelcoat/hout/kleur/lak

Artikelnummer: 34230613
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34230613
EAN/GTIN 9003172010144
Nummer fabrikant 34230613

Omschrijving

Omschrijving:

Dit product levert een uitzonderlijk effen afwerking op lakken, verven en composieten. Verstoppen en vollopen van de schijf wordt beperkt door een bijzondere stearaatlaag, wat de levensduur van het product verlengt.

Kenmerk:

  • Form: Paper Disc
  • Specificatie : A-P22 P C A220
  • D / DEVICE: 150 / 17 mm
  • diameter: 150 mm
  • Korrelgrootte: 220
  • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen, Composietmaterialen, Kunststof/PVC, Gelcoat, Hout, Verf / lak
  • Gereedschap voor: Excentrische slijpmachine

Voordeel:

  • Geen verstoppen of vollopen van de schijf voor een optimale levensduur
  • Zeer hoge materiaalverwijdering dankzij de verbeterde onderlaag
  • Tyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluiting

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerk
  • Korrelgrootten 150-400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Toepassing:

  • Voor het grof en fijn bewerken van werkstukken van kunststof, composietmateriaal, gelcoat en hout

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerk
  • Korrelgrootten 150-400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen