DDL-bits voor droge kern 111x150xM16 STANDAARD Universeel

Artikelnummer: 34228775
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34228775
EAN/GTIN 9003172080956
Nummer fabrikant 34228775

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHLT DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 16 - 4 - 6,5
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 111 x 150 x M16 mm
  • diameter: 111 mm
  • Sterkte: 150 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Kwaliteitsgereedschap voor het dagelijks gebruik

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen