Droge kernboor 132x450x11/4″ mm TGD

Artikelnummer: 34227727
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34227727
EAN/GTIN 9003172019390
Nummer fabrikant 34227727

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHLT 50115CG DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 24 - 4 - 11,3
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 132 x 450 x 11/4″ mm
  • diameter: 132 mm
  • Sterkte: 450 mm
  • Korrelgrootte: 43
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Constant snelle boorprestaties en aanzienlijke boorsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.