{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 13-1/2 | |
Spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Buiten-⌀ | 42 mm | |
Boorhouderlengte geopend | 64,5 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 71,2 mm | |
Opname | 1/2-20 inch | |
Maximaal machinevermogen | 1.100 W | |
Radiaalvergrendeling | ja | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 342208 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406381691 | |
Nummer fabrikant | 342208 13-1/2 |