{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 13-1/2 | |
Spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Buiten-⌀ | 42,7 mm | |
Boorhouderlengte geopend | 64,5 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 72,4 mm | |
Opname | 1/2-20 inch | |
Maximaal machinevermogen | 1.100 W | |
Radiaalvergrendeling | ja | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 342205 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208414935 | |
Nummer fabrikant | 1328310 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Boorhouder met radiaalvergrendeling, Extra RV Metalen uitvoering, Type: 13-1/2
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 55,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.300 stuks direct leverbaar
€ 36,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | 1/2-20 inch | 1/2-20 inch |
Buiten-⌀ | 42,7 mm | 42 mm |
Boorhouderlengte gesloten | 72,4 mm | 71,2 mm |
Radiaalvergrendeling | ja | ja |
Spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Type | 13-1/2 | 13-1/2 |
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |