Boorhouder met radiaalvergrendeling, Extra RV Kunststof uitvoering 10-3/8

Artikelnummer: 342200 10-3/8
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 10-3/8
Spanbereik 1 mm - 10 mm
Buiten-⌀ 42,7 mm
Boorhouderlengte geopend 55 mm
Boorhouderlengte gesloten 60,9 mm
Opname 3/8-24 inch
Maximaal machinevermogen 550 W
Radiaalvergrendeling ja
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 342200 10-3/8
EAN/GTIN 4019208415024
Nummer fabrikant 1328322

Omschrijving

Uitvoering:

  • Snelspanboorhouder met automatische radiaalvergrendeling. Geen extra vergrendeling meer nodig (met name bij klopboren).
  • Zeer ergonomisch, bedieningsvriendelijk, 6-kant voor sleutel.
  • Goede rondloopnauwkeurigheid.
  • Doorboorde uitvoering voor rechtsom en linksom draaien (schroefdraad M5 of M6).

Uitgerust met aanloopbeveiliging.