Tegelboorset DDT 14x35xHEX PREMIUM Tegels/Keramiek

Artikelnummer: 34215809
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34215809
EAN/GTIN 9003172005645
Nummer fabrikant 34215809
L-nummer L50140 1637

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: TILE DRILLING SET Ø 5-14
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 14 x 35 x HEx mm
  • diameter: 14 mm
  • Sterkte: 35 mm
  • Geschiktheid materiaal: Keramische tegels
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Tegelboor Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm.
  • Binnenzeskantsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen