Tegelboor DDT 42x45xM14 PREMIUM Tegel/keramiek

Artikelnummer: 34214905
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Machinezaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 34214905
    EAN/GTIN 9003172006703
    Nummer fabrikant 34214905
    L-nummer L50140 2012

    Omschrijving

    Kenmerk:

    • Form: HOHLT DIAMANTKERNBOOR
    • Specificatie : 42 - 2 - 5
    • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 42 x 45 x M14 mm
    • diameter: 42 mm
    • Sterkte: 45 mm
    • Geschiktheid materiaal: Keramische tegels
    • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

    Voordeel:

    • Lange levensduur
    • Nauwkeurig en snel boren
    • Maximaal boorcomfort
    • Universeel inzetbaar

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen