Hardmetalen frees 52RBF 10x19-6x64 mm IC PREMIUM Roestvrij staal

Artikelnummer: 34213626
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34213626
EAN/GTIN 9003172013992
Nummer fabrikant 34213626
L-nummer L50140 2724

Omschrijving

Omschrijving:

De snedige freesvorm is uitzonderlijk langspanend en garandeert een hoge materiaalafname. Minder warmteontwikkeling beschermt de frees en het werkstuk.

Kenmerk:

  • Form: 52RBF HM-FRÄSER BAUMFORM
  • Specificatie : IC
  • Afmeting (D x T - S x L): 10 x 19 - 6 x 64 mm
  • diameter: 10 mm
  • Sterkte: 19 mm
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden
  • De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering
  • De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Toepassing:

  • Voor veeleisende werkzaamheden op verschillende soorten roestvrij staal
  • Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen