High Vis T-shirt Medium Grijs/High Vis Geel XL

Artikelnummer: 342110309633XL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur mittelgrau / high vis gelb
Uniseks-maat XL
Producttype Veiligheidsshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 342110309633XL
EAN/GTIN 7330509815335
Nummer fabrikant 342110309633XL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoen, single jersey, 180 g/m²
Fluorescerend materiaal van 100% Polyester

Details
Ronde hals
Verstevigde halsnaad, Strategisch geplaatste naden voor beter comfort onder de mouw
Print - Blåkläder

Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

Omschrijving:

  • Modern, zacht, comfortabel katoenen t-shirt
  • Hi-Vis stof met vochtafvoerende en anti-geur eigenschappen
  • Ronde hals met versterkte halsnaad
  • Gesegmenteerde reflecterende boorden voor goede ventilatie en stretch eigenschappen voor superieur bewegingsgemak
  • Het donkere gedeelte van de trui bestaat uit 100% katoen en het high vis gedeelte uit 100% polyester
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 1

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen