CNC-gereedschapslijpschijf STARTEC-XP-P 100x20x20 mm W-X 2-10 B107-BXPP

Artikelnummer: 34207564
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34207564
EAN/GTIN 9003172004907
Nummer fabrikant 34207564

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze metaalgebonden CBN-schijf kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen. Set slijpschijven voor complete bewerking zijn verkrijgbaar in het CBN-korrelgroottebereik B126 - B76. Het is belangrijk dat deze schijf alleen voor diep slijpen wordt gebruikt. De perfecte combinatie van korrelgrootte, -concentratie en binding levert uitzonderlijk lange levensduren voor gereedschap en een zeer hoog profielbehoud.

Kenmerk:

  • Form: 12V9 SCHOTELSCHIJF
  • Specificatie : 2 - 10
  • Afmeting (D x T x H): 100 x 20 x 20 mm
  • diameter: 100 mm
  • Sterkte: 20 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 107
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • De beste snijkwaliteit
  • Extreem lange standtijden
  • Hoge kantenstabiliteit

Toepassing:

  • Voor de slijpen van alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen