Omschrijving:
Dankzij de snelle en hoge materiaalafname kunnen toepassingen zoals het verminderen van oppervlakteruwheid, het verwijderen van verkleuringen, het afvlakken van oppervlakken en het opschonen en verwijderen van lasnaden worden gerealiseerd. Daarnaast biedt de Tyrolit SCM-serie de beste resultaten wat betreft levensduur.
Kenmerk:
- Form: VLIES Belt
- Specificatie : SCM A ZEER FIJN FLEX
- Afmeting (W x C): 30 x 533 mm
- Sterkte: 30 mm
- Boring: 533 mm
- Korrelgrootte: 60
- Geschiktheid materiaal: Kunststof/PVC, Staal, Roestvrij staal, Hout, Gelcoat, Composietmaterialen, Non-ferrometalen
- Gereedschap voor: Draagbare bandslijpmachine
Voordeel:
- Uitstekende rendabiliteit dankzij de optimale materiaalverwijdering bij korte bewerkingstijden op het werkstuk
- Stevige bandconstructie waarborgt een optimale standtijd
- Uitgebreid assortiment
Wir empfehlen:
- Korrel 'GROF' voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish'
- Korrel 'MEDIUM' voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish'
- Korrel 'ZEER FIJN' als laatste stap
Toepassing:
- Voor het verminderen van schuurkrassen, polijsten van oppervlakken en reinigen en verwijderen van lasnaden met draagbare bandslijpers
Advies:
- Korrel 'GROF' voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish'
- Korrel 'MEDIUM' voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish'
- Korrel 'ZEER FIJN' als laatste stap