VLIES band 13x610 A MEDIUM PREMIUM universeel toepasbaar

Artikelnummer: 34206180
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 34206180
    EAN/GTIN 8024406049311
    Nummer fabrikant 34206180

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dankzij de snelle en hoge materiaalafname kunnen toepassingen zoals het verminderen van oppervlakteruwheid, het verwijderen van verkleuringen, het afvlakken van oppervlakken en het opschonen en verwijderen van lasnaden worden gerealiseerd. Daarnaast biedt de Tyrolit SCM-serie de beste resultaten wat betreft levensduur.

    Kenmerk:

    • Form: VLIES Belt
    • Specificatie : SCM A MEDIUM FLEX
    • Afmeting (W x C): 13 x 610 mm
    • Sterkte: 13 mm
    • Boring: 610 mm
    • Korrelgrootte: 40
    • Geschiktheid materiaal: Kunststof/PVC, Staal, Roestvrij staal, Hout, Gelcoat, Composietmaterialen, Non-ferrometalen
    • Gereedschap voor: Draagbare bandslijpmachine

    Voordeel:

    • Uitstekende rendabiliteit dankzij de optimale materiaalverwijdering bij korte bewerkingstijden op het werkstuk
    • Stevige bandconstructie waarborgt een optimale standtijd
    • Uitgebreid assortiment

    Wir empfehlen:
    • Korrel 'GROF' voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish'
    • Korrel 'MEDIUM' voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish'
    • Korrel 'ZEER FIJN' als laatste stap

    Toepassing:

    • Voor het verminderen van schuurkrassen, polijsten van oppervlakken en reinigen en verwijderen van lasnaden met draagbare bandslijpers

    Advies:

    • Korrel 'GROF' voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish'
    • Korrel 'MEDIUM' voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish'
    • Korrel 'ZEER FIJN' als laatste stap

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen