VLIES tape 9x533 A ZEER-FIJN PREMIUM universele toepassing

Artikelnummer: 34204864
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Vliesschuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34204864
EAN/GTIN 8024406056869
Nummer fabrikant 34204864
L-nummer L50140 2582
Fabrikant Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij de snelle en hoge materiaalafname kunnen toepassingen zoals het verminderen van oppervlakteruwheid, het verwijderen van verkleuringen, het afvlakken van oppervlakken en het opschonen en verwijderen van lasnaden worden gerealiseerd. Daarnaast biedt de Tyrolit SCM-serie de beste resultaten wat betreft levensduur.

Kenmerk:

  • Form: VLIES Belt
  • Specificatie : SCM A ZEER FIJN FLEX
  • Afmeting (W x C): 9 x 533 mm
  • Sterkte: 9 mm
  • Boring: 533 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Geschiktheid materiaal: Kunststof/PVC, Staal, Roestvrij staal, Hout, Gelcoat, Composietmaterialen, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Draagbare bandslijpmachine

Voordeel:

  • Uitstekende rendabiliteit dankzij de optimale materiaalverwijdering bij korte bewerkingstijden op het werkstuk
  • Stevige bandconstructie waarborgt een optimale standtijd
  • Uitgebreid assortiment

Wir empfehlen:
  • Korrel 'GROF' voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish'
  • Korrel 'MEDIUM' voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish'
  • Korrel 'ZEER FIJN' als laatste stap

Toepassing:

  • Voor het verminderen van schuurkrassen, polijsten van oppervlakken en reinigen en verwijderen van lasnaden met draagbare bandslijpers

Advies:

  • Korrel 'GROF' voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish'
  • Korrel 'MEDIUM' voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish'
  • Korrel 'ZEER FIJN' als laatste stap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen