Buisborstel 10 mm C120 0,6 mm PREMIUM universeel gebruik

Artikelnummer: 34203595
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Pijpenrager

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 34203595
    EAN/GTIN 9003172000428
    Nummer fabrikant 34203595
    L-nummer L50140 1531

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ze bestaan uit gegolfde gegalvaniseerde draad voor een optimaal gebruiksgemak. De zijkanten van de schuurborstelharen zijn ook effectief bij het afronden van de randen van boorgaten.

    Kenmerk:

    • Form: 18RO DK TUBE CLEANING BRUSHES
    • Specificatie : C120 0,6 mm
    • diameter: 10 mm
    • Boring: 65 mm
    • Korrelgrootte: 120
    • Geschiktheid materiaal: Gelcoat, Staal, Roestvrij staal, Hout, Non-ferrometalen, Kunststof/PVC
    • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

    Voordeel:

    • Eenvoudig in het gebruik dankzij de verzinkte gewikkelde draad en de eenvoudige spiraalbezetting
    • Geschikt voor het polijsten en opschonen van complexe werkstukken, zoals straalpijpen
    • De slijpborstels werken ook aan de zijkanten, zodat de randen van boorgatovergangen kunnen worden afgerond

    Toepassing:

    • Voor universeel gebruik
    • Bijzonder geschikt voor het afbramen van boorgaten, buizen en o-ringen
    • Zowel geschikt voor gebruik in de hand als op boormachines, mits het maximale toerental in acht wordt genomen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen